曜日別特売

220S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

220S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター
取付方式コーナー平付寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
形状
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35689001220S-UB5050ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイールローラーベアリングなし60単輪自在車25三価クロム化成処理
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
35689017220S-UB6565ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイールローラーベアリングなし70単輪自在車27三価クロム化成処理
オープン1,398
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
残り36点です
35689026220S-UB7575ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイールローラーベアリングなし80単輪自在車27三価クロム化成処理
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする