曜日別特売

313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35771373313SA-UB100100
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
35771382313SA-UB125130
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
37960404313SA-UB150140
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする