曜日別特売

ステンレス315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

ステンレス315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター
形状自在車S車輪幅(mm)27取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35689166315E-UB858560100×58-103ウレタン車
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
35689141315E-UB10010060100×5882×40122ウレタン(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35689157315E-UB12512570100×5882×40148ウレタン(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35689141315E-UB10048835315315E-UB100315E-UB100 ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付 ハンマーキャスター 48835315ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付ハンマーキャスター1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
35689157315E-UB12506998416315E-UB125315E-UB125 Eシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター 06998416Eシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mmハンマーキャスター1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする