曜日別特売

ステンレス315EA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

ステンレス315EA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35689044315EA-MC505040M12×1.753568UMCナイロン車
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
35689053315EA-MC656540M12×1.753585UMCナイロン車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35689062315EA-MC757550M12×1.753595UMCナイロン車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37960535315EA-MC12512570M16×2.040152-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35689035315EA-MC10010060M16×2.040126UMCナイロン車
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35689053315EA-MC6506995923315EA-MC65315EA-MC65 EAシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車65mm ハンマーキャスター 06995923EAシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車65mmハンマーキャスター1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
35689062315EA-MC7506995932315EA-MC75315EA-MC75 EAシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車75mm ハンマーキャスター 06995932EAシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車75mmハンマーキャスター1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
37960535315EA-MC12506995914315EA-MC125315EA-MC125 EAシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車125mm ハンマーキャスター 06995914EAシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車125mmハンマーキャスター1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする