ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37960842315ER-N10010060100×5882×40122ナイロン一体車輪
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
37960851315ER-N12512570100×5882×40148ナイロン一体車輪
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
35771486315ER-N50504070×4256×2865ナイロン一体車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37960867315ER-N65654070×4256×2882-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37960876315ER-N75755070×4256×2892-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35771486315ER-N5007000306315ER-N50315ER-N50 Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター 07000306Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
37960867315ER-N6507000315315ER-N65315ER-N65 Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車65mm ハンマーキャスター 07000315Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車65mmハンマーキャスター1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
37960876315ER-N7507000324315ER-N75315ER-N75 Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車75mm ハンマーキャスター 07000324Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車75mmハンマーキャスター1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする