曜日別特売

ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪)

ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35771504315ER-R65653070×4256×2882ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
35771513315ER-R75754070×4256×2892ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
37960894315ER-R50503070×4256×2865ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
37960903315ER-R858550100×5882×40103ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
35771495315ER-R10010050100×5882×40122ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
37960885315ER-R12512560100×5882×40148ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35771495315ER-R10006999098315ER-R100315ER-R100 Eシリーズオールステンレス固定SP付ゴム車100mm ハンマーキャスター 06999098Eシリーズオールステンレス固定SP付ゴム車100mmハンマーキャスター1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
37960885315ER-R12506999107315ER-R125315ER-R125 Eシリーズオールステンレス固定SP付ゴム車125mm ハンマーキャスター 06999107Eシリーズオールステンレス固定SP付ゴム車125mmハンマーキャスター1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする