ハンマーキャスター
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37960921
315ER-UB125
125
70
100×58
82×40
148
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960937
315ER-UB85
85
60
100×58
82×40
103
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35771522
315ER-UB100
100
60
100×58
82×40
122
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください