ハンマーキャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
形状
自在車S
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35689175
315SA-NRB50
60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35689184
315SA-NRB65
70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35689193
315SA-NRB75
80
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37961016
315SA-NRB100
120
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961025
315SA-NRB125
150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961034
315SA-NRB150
160
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください