曜日別特売

ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪)

ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35689455320ER-MC50504070×4256×2865MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
35689464320ER-MC65654070×4256×2882MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
35689473320ER-MC75755070×4256×2892MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37961585320ER-MC10010060100×5882×40122MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961594320ER-MC12512570100×5882×40148MCナイロン一体車輪
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする