曜日別特売

ステンレス320S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

ステンレス320S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35689534320S-MCB10010012090×9090×90132
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37962014320S-MCB125125150102×102102×102168
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962023320S-MCB150150160102×102102×102190
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする