ハンマーキャスター
ステンレス低床重荷重用320TPR固定車(強化ナイロン車)
材質(車輪)
強化ナイロン
形状
固定車
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
21
取付方式
平付固定
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
52×52
取付座A×B(mm)
70×70
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35689604
320TPR-N32
32
120
70×70
52×52
46.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください