ハンマーキャスター
400S・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
形状
自在車
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35689805
400S-WR100
CADデータダウンロード
100
120
108×108
108×108
140
ゴム車
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35689814
400S-WRB100
CADデータダウンロード
100
120
108×108
108×108
140
ゴム(B入)車
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
35689823
400S-WRB125
CADデータダウンロード
125
150
120×120
120×120
174
ゴム(B入)車
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください