ハンマーキャスター
400SRP固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
材質(車輪)
ウレタン(ボールB入)車
取付方式
平付固定
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35689744
400SRP-UB100
CADデータダウンロード
100
100
108×108
108×108
140
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35689753
400SRP-UB125
CADデータダウンロード
125
130
120×120
120×120
174
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35689762
400SRP-UB150
CADデータダウンロード
150
140
130×130
130×130
199
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963003
400SRP-UB200
CADデータダウンロード
200
200
140×144
140×144
240
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください