ハンマーキャスター
40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車)
(1件のレビュー)
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
用途
優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車S
荷重種別
軽荷重
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46021552
40515A-1UR40
CADデータダウンロード
40
25
UNF1/2×20山
14
60
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
37963195
40515A-1UR50
CADデータダウンロード
50
30
UNF1/2×20山
14
69
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35689841
40515A-2UR50
CADデータダウンロード
50
30
W3/8×16山
20
69
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37963222
40515A-3UR50
CADデータダウンロード
50
30
M12×1.25
14
69
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
35689832
40515A-2UR40
CADデータダウンロード
40
25
W3/8×16山
20
60
オープン
取扱い終了
35689857
40515A-3UR40
CADデータダウンロード
40
25
M12×1.25
14
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください