曜日別特売

413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) - ハンマーキャスター413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入形状固定車S金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35771644413JR-RBB100100140110×7880×45140
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
35771653413JR-RBB125125200140×94100~112×50~56174
オープン
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
35771662413JR-RBB150150220140×94100~112×50~56199
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする