ハンマーキャスター
413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
取付方式
平付固定
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35771671
413JR-UBB125
125
200
140×94
140×94
174
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
35771687
413JR-UBB150
150
220
140×94
140×94
199
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37963615
413JR-UBB100
100
140
110×78
110×78
140
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください