ハンマーキャスター
413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
取付方式
ネジ込み式
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35690067
413SA-PH100
CADデータダウンロード
100
120
M20×2.5
40
138
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35690076
413SA-PH50
CADデータダウンロード
50
70
M16×2.0
40
74
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37963721
413SA-PH65
CADデータダウンロード
65
70
M16×2.0
40
89
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963737
413SA-PH75
CADデータダウンロード
75
80
M16×2.0
40
97
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください