ハンマーキャスター
413SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37963624
413SA-CHR125
CADデータダウンロード
125
150
M20×2.5
40
173
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37963633
413SA-CHR150
CADデータダウンロード
150
160
M20×2.5
40
196
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35771696
413SA-RN75
75
60
M16×2.0
40
97
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください