ハンマーキャスター
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
適合スパナ
23×29
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35690112
413SA-URB100
CADデータダウンロード
100
120
M20×2.5
40
138
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37963764
413SA-URB125
CADデータダウンロード
125
150
M20×2.5
40
173
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37963773
413SA-URB150
CADデータダウンロード
150
160
M20×2.5
40
196
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください