413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)

413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) - ハンマーキャスター413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) - ハンマーキャスター413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) - ハンマーキャスター413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) - ハンマーキャスター
取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付適合スパナ23×29RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35690121413SA-WRB150150160M20×2.540196ゴム(B入)車
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963782413SA-WR100100120M20×2.540138鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963791413SA-WR125125150M20×2.540173鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
37963807413SA-WRB100100120M20×2.540138鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする