ハンマーキャスター
415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付パイプ内径T(mm)
22~24
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
適合パイプ外径(inch)
1
パイプ肉厚(mm)
1.0~1.6
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35690462
4153EU-N75
75
50
1(25.4)×53
95
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37964954
4153EU-N40
40
30
1(25.4)×53
60
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37964963
4153EU-N50
50
40
1(25.4)×53
68
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37964972
4153EU-N65
65
40
1(25.4)×53
85
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください