ハンマーキャスター
415EU・自在車(ウレタン車)ストッパー付
材質(車輪)
ウレタン車
形状
自在車S
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35690487
4153EU-UR50
50
40
1(25.4)×53
68
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35690496
4153EU-UR75
75
50
1(25.4)×53
95
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35690602
4154EU-UR100
100
60
7/8(22.2)×53
126
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください