曜日別特売

415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379653654154EU-UB100100607/8(22.2)×53126
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
379653744154EU-UB125125707/8(22.2)×53152
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
379659524156EU-UB100100601 1/8(28.6)×53126
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
379659614156EU-UB125125701 1/8(28.6)×53152
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
379659774156EU-UB8585601 1/8(28.6)×53107
オープン
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
356906274155EU-UB100100601(25.4)×53126
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379656364155EU-UB125125701(25.4)×53152
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379656454155EU-UB8585601(25.4)×53107
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
356906274155EU-UB100070043324155EU-UB1004155EU-UB100 EUシリーズ自在SP付ウレタンB車100mm ハンマーキャスター 07004332EUシリーズ自在SP付ウレタンB車100mmハンマーキャスター1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
379656364155EU-UB125070043484155EU-UB1254155EU-UB125 EUシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター 07004348EUシリーズ自在SP付ウレタンB車125mmハンマーキャスター1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
379656454155EU-UB85070043574155EU-UB854155EU-UB85 EUシリーズ自在SP付ウレタンB車85mm ハンマーキャスター 07004357EUシリーズ自在SP付ウレタンB車85mmハンマーキャスター1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする