曜日別特売

415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
356906724156EX-N75755022×5095ナイロン一体車輪
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
379644644151EX-N40403016×5060ナイロン一体車輪
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
379644734151EX-N50504016×5068ナイロン一体車輪
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
379644824151EX-N65654016×5085ナイロン一体車輪
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
379644914151EX-N75755016×5095ナイロン一体車輪
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
379647534152EX-N65654018×5085ナイロン一体車輪
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
379647624152EX-N75755018×5095ナイロン一体車輪
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
379656974155EX-N1251257021×52152ナイロン一体車輪
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
379657064155EX-N75755021×5095ナイロン一体車輪
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
379657154155EX-N85856021×52107ナイロン一体車輪
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
379660564156EX-N1001006022×52126ナイロン一体車輪
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
379660654156EX-N1251257022×52152ナイロン一体車輪
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
379660744156EX-N50504022×5068ナイロン一体車輪
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
379660834156EX-N65654022×5085ナイロン一体車輪
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする