ハンマーキャスター
415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
取付方式
木製用差込ステーム
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
軸径×軸長(mm)
8×38
軸径T(mm)
8
軸長L(mm)
38
ストッパー
回転ストッパー付
形状
自在車S
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪タイプ
単輪
金具仕上
クロームメッキ
付属品
No.11ソケット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪No.
軸径T(mm)
軸長L(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35690812
415B-UR50
439G-UR50
8
38
40
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37966634
415B-UR40
439G-UR38
8
38
30
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください