415EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

415EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37966695415EK-N40403018×3556
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
35690837415EK-N1001006022×40122
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37966686415EK-N1251257022×40148
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37966704415EK-N75755018×3591
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35690837415EK-N10006996088415EK-N100415EK-N100 EKシリーズ自在SP付ナイロン車100mm ハンマーキャスター 06996088EKシリーズ自在SP付ナイロン車100mmハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
37966686415EK-N12506996097415EK-N125415EK-N125 EKシリーズ自在SP付ナイロン車125mm ハンマーキャスター 06996097EKシリーズ自在SP付ナイロン車125mmハンマーキャスター1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
37966704415EK-N7506996115415EK-N75415EK-N75 EKシリーズ自在SP付ナイロン車75mm ハンマーキャスター 06996115EKシリーズ自在SP付ナイロン車75mmハンマーキャスター1個
789
税込868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする