ハンマーキャスター
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車
車輪幅(mm)
32
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
75
100
125
許容荷重(daN)
60
70
80
ねじ径
M12×1.75
M16×2.0
取付高(mm)
106
129
154
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35691022
4200MA-KUB75
75
60
M12×1.75
20
106
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
37967736
4201MA-KUB75
75
60
M16×2.0
40
106
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35691013
4200MA-KUB100
100
70
M12×1.75
20
129
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
35771784
4201MA-KUB100
100
70
M16×2.0
40
129
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
37967413
4200MA-KUB125
125
80
M12×1.75
20
154
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
37967727
4201MA-KUB125
125
80
M16×2.0
40
154
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください