ハンマーキャスター
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・B入)
(1件のレビュー)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ肉厚(mm)
1.2~2.0
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
85
100
125
許容荷重(daN)
60
70
取付高(mm)
107
126
152
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35691467
4205EU-UB100
100
60
1(25.4)×53
126
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35691521
4206EU-UB100
100
60
1 1/8(28.6)×53
126
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37968603
4204EU-UB100
100
60
7/8(22.2)×53
126
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37968612
4204EU-UB125
125
70
7/8(22.2)×53
152
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37968621
4204EU-UB85
85
60
7/8(22.2)×53
107
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37968944
4205EU-UB125
125
70
1(25.4)×53
152
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37968953
4205EU-UB85
85
60
1(25.4)×53
107
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969276
4206EU-UB125
125
70
1 1/8(28.6)×53
152
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969285
4206EU-UB85
85
60
1 1/8(28.6)×53
107
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください