ハンマーキャスター
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35691546
4206EX-UB100
100
60
22×52
126
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37968357
4203EX-UB100
100
60
19×52
126
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969127
4205EX-UB100
100
60
21×52
126
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969136
4205EX-UB125
125
70
21×52
152
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969461
4206EX-UB125
125
70
22×52
152
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969477
4206EX-UB85
85
60
22×52
107
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969565
4208EX-UB125
125
70
24×58
152
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください