ハンマーキャスター
ネジ込み式420A自在車(UMCナイロン一体車輪)
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35691661
420A-3MC50
CADデータダウンロード
50
40
M12×1.25
14
68
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37969662
420A-1MC40
CADデータダウンロード
40
30
UNF1/2×20山
14
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969705
420A-2MC40
CADデータダウンロード
40
30
W3/8×16山
20
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969714
420A-2MC65
CADデータダウンロード
65
40
W3/8×16山
20
85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969723
420A-2MC75
CADデータダウンロード
75
50
W3/8×16山
20
95
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37969784
420A-3MC40
CADデータダウンロード
40
30
M12×1.25
14
60
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37969793
420A-3MC75
CADデータダウンロード
75
50
M12×1.25
14
95
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37969924
420A-4MC40
CADデータダウンロード
40
30
W5/16×18山
30×S14
60
¥
1,492
取扱い終了
返品不可
37969933
420A-4MC50
CADデータダウンロード
50
40
W5/16×18山
30×S14
68
¥
1,672
取扱い終了
返品不可
37969942
420A-4MC65
CADデータダウンロード
65
40
W5/16×18山
30×S14
85
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください