曜日別特売

420B・自在車(ナイロン一体車輪)

420B・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420B・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
用途木製家具や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境に材質(車輪)ナイロン一体車輪付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35691731420B-N3232208×3843
オープン
359
395(税込)
9日以内出荷
返品不可
35691747420B-N5050408×3864
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37970186420B-N4040308×3856
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35691731
2022-10-20
用途: リビングのテーブル
医療・福祉・介護関連業

非常に取り付けも簡単ですぐに完了しました。受けの金具(プラスティック製)も付属しているので、約30mmの穴を開けるだけ。ドリル径は、11mmが必要です。10mmしか持っていなかったので、少しねじって穴を開けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする