420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
材質(車輪)ウレタン車付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35691756420B-UR3232208×3843
オープン
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
35691765420B-UR4040308×3856
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
35691774420B-UR5050408×3864
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35691756
2021-05-26
用途: 中型スピーカーをのせる台を自作し、掃除のため移動させることができるようこの商品の下に装着しました。
その他業種

装着したスピーカー台の大きさやスピーカー重量に対する耐荷重がベストマッチでした。
耐荷重のわりに自在車の大きさも華奢で、デザインバランス的にもうまく収まりました。
ナイロンホイール・ウレタン車なので、板張り床にも移動痕が着かずいい感じでした。
今回は26mm厚の板に11㎜のソケットを差し込んで使用したが、もう少し細いソケット径の展開があれば、使用方法のバリエーションが広がって私たちには便利になると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする