420EK・自在車(ナイロン一体車輪)

420EK・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35691835420EK-N50504018×3564ナイロン車
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
37970274420EK-N40403018×3556ナイロン一体車輪
オープン
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
37970283420EK-N85856022×40103ナイロン一体車輪
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
35691817420EK-N1001006022×40122ナイロン車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35691826420EK-N1251257022×40148ナイロン車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35691844420EK-N75755018×3591ナイロン車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35691817420EK-N10006996124420EK-N100420EK-N100 EKシリーズ自在ナイロン車100mm ハンマーキャスター 06996124EKシリーズ自在ナイロン車100mmハンマーキャスター1個
449
税込494
注文コードが変更になりました
35691826420EK-N12506996133420EK-N125420EK-N125 EKシリーズ自在ナイロン車125mm ハンマーキャスター 06996133EKシリーズ自在ナイロン車125mmハンマーキャスター1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
35691844420EK-N7506996158420EK-N75420EK-N75 EKシリーズ自在ナイロン車75mm ハンマーキャスター 06996158EKシリーズ自在ナイロン車75mmハンマーキャスター1個
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする