曜日別特売

420EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

420EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター
取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35691896420EK-UR50504018×3564ウレタン車
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
37970484420EK-UR40403018×3556ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
35691887420EK-UR1001006022×40122ウレタン車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37970475420EK-UR1251257022×40148ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37970493420EK-UR75755018×3591ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37970502420EK-UR85856022×40103ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35691887420EK-UR10007003167420EK-UR100420EK-UR100 EKシリーズ自在ウレタン車100mm ハンマーキャスター 07003167EKシリーズ自在ウレタン車100mmハンマーキャスター1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
37970475420EK-UR12507003176420EK-UR125420EK-UR125 EKシリーズ自在ウレタン車125mm ハンマーキャスター 07003176EKシリーズ自在ウレタン車125mmハンマーキャスター1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
37970493420EK-UR7507003194420EK-UR75420EK-UR75 EKシリーズ自在ウレタン車75mm ハンマーキャスター 07003194EKシリーズ自在ウレタン車75mmハンマーキャスター1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
37970502420EK-UR8507003203420EK-UR85420EK-UR85 EKシリーズ自在ウレタン車85mm ハンマーキャスター 07003203EKシリーズ自在ウレタン車85mmハンマーキャスター1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする