ハンマーキャスター
420ER・固定車(PPホイール・エラストマー車・B入)
形状
固定車
型式
420ER固定車
取付方式
プレート式
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50506418
420ER-RDB100
100
50
100×58
82×40
122
ゴム(B入)車
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35691923
420ER-NB100
CADデータダウンロード
100
50
100×58
82×40
122
ゴム(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35691914
420ER-LB50
CADデータダウンロード
50
30
70×42
56×28
65
エラストマー(ローラーベアリング入)
¥
784
取扱い終了
35691932
420ER-NB125
CADデータダウンロード
125
60
100×58
82×40
148
ゴム(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
37970545
420ER-LB100
CADデータダウンロード
100
50
100×58
82×40
122
エラストマー(ローラーベアリング入)
¥
1,327
取扱い終了
返品不可
37970554
420ER-LB65
CADデータダウンロード
65
30
70×42
56×28
82
エラストマー(ローラーベアリング入)
¥
800
取扱い終了
37970563
420ER-LB75
CADデータダウンロード
75
40
70×42
56×28
92
エラストマー(ローラーベアリング入)
¥
908
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください