ハンマーキャスター
420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車)
(1件のレビュー)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
形状
固定車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37970572
420ER-RN85
CADデータダウンロード
85
50
100×58
82×40
103
¥
1,070
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35771967
420ER-RN100
CADデータダウンロード
100
50
100×58
82×40
122
オープン
¥
1,298
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
残り1点です
35771976
420ER-RN50
50
30
70×42
56×28
65
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください