曜日別特売

420J自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

420J自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35692142420J-UBB100100140100×100100×100140
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
35692151420J-UBB125125200110×110110×110174
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
35692167420J-UBB150150220120×120120×120199
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする