ハンマーキャスター
420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
材質(車輪)
ゴム車(ボールB入)
形状
固定車
取付方式
平付固定
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692036
420JRP-RBB100
100
140
100×100
70~80×70~80
140
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35692045
420JRP-RBB125
125
200
110×110
80~90×80~90
174
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35692054
420JRP-RBB150
150
220
120×120
90~100×90~100
199
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください