ハンマーキャスター
420K・差込み式自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
材質(車輪)
プレスタイヤ車
形状
自在車
取付方式
差込ステーム
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692176
420K-PR100
100
50
11×38.5
122
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35692185
420K-PR75
75
40
11×38.5
91
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください