ハンマーキャスター
420S自在車(ナイロンホイール・ゴム車・複列ボールベアリング入)
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692325
420S-CHR100
CADデータダウンロード
100
120
90×90
90×90
132
ゴム(ボールB入)車
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971342
420S-CHR125
CADデータダウンロード
125
150
102×102
102×102
168
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971351
420S-CHR150
CADデータダウンロード
150
160
102×102
102×102
190
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください