ハンマーキャスター
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)c070924
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
形状
自在車
車輪幅(mm)
29
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
90×90
車輪No.
429S-NRB100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692386
420S-NRB100
CADデータダウンロード
100
120
90×90
90×90
132
¥
2,620
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください