ハンマーキャスター
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
形状
自在車
取付方式
平付旋回
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692395
420S-NRB125
CADデータダウンロード
125
150
102×102
102×102
168
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35692404
420S-NRB150
CADデータダウンロード
150
160
102×102
102×102
190
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35692413
420S-NRB50
CADデータダウンロード
50
60
70×58
55×42
70
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35692422
420S-NRB65
CADデータダウンロード
65
70
70×58
55×42
85
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35692431
420S-NRB75
CADデータダウンロード
75
80
70×58
55×42
93
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください