ハンマーキャスター
420SAねじ込式自在車(ゴム一体車輪・B入)
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
三価クロム化成処理(鋼板)
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692246
420SA-RDB65
CADデータダウンロード
65
50
M16×2.0
40
89
ゴム(B入)車
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35692255
420SA-RDB75
75
60
M16×2.0
40
97
ゴム(B入)車
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37971141
420SA-RDB100
CADデータダウンロード
100
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
37971157
420SA-RDB125
CADデータダウンロード
125
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
37971166
420SA-RDB150
CADデータダウンロード
150
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください