ハンマーキャスター
420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
取付方式
ネジ込み式
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692264
420SA-NRB65
CADデータダウンロード
65
70
M16×2.0
40
89
ナイロン(B入)車
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35692273
420SA-NRB75
CADデータダウンロード
75
80
M16×2.0
40
97
ナイロン(B入)車
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37971175
420SA-NRB100
CADデータダウンロード
100
120
M20×2.5
40
138
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971184
420SA-NRB125
CADデータダウンロード
125
150
M20×2.5
40
173
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37971193
420SA-NRB150
CADデータダウンロード
150
160
M20×2.5
40
196
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37971202
420SA-NRB50
CADデータダウンロード
50
60
M16×2.0
40
74
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください