曜日別特売

420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪)

420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪) - ハンマーキャスター420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪) - ハンマーキャスター420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪) - ハンマーキャスター420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪) - ハンマーキャスター
取付方式ネジ込み式ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35692282420SA-PH505070M16×2.04074フェノール車
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
37971263420SA-PH656570M16×2.04089フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971272420SA-PH757580M16×2.04097フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
37971245420SA-PH100100120M20×2.540138-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37971254420SA-PH150150160M20×2.540196-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37971245420SA-PH10006996702420SA-PH100420SA-PH100 Sシリーズねじ込み自在フェノール車100mm ハンマーキャスター 06996702Sシリーズねじ込み自在フェノール車100mmハンマーキャスター1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
37971254420SA-PH15006996727420SA-PH150420SA-PH150 Sシリーズねじ込み自在フェノール車150mm ハンマーキャスター 06996727Sシリーズねじ込み自在フェノール車150mmハンマーキャスター1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする