ハンマーキャスター
差込式キャスター420SK・自在車(フェノール一体車輪)
材質(車輪)
フェノール車
形状
自在車
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
428S-PH65
旋回半径(mm)
63
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692334
420SK-PH65
CADデータダウンロード
65
70
22×52
85
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください