ハンマーキャスター
差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
取付方式
差込ボスタイプ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692361
420SK-UB125
CADデータダウンロード
125
130
28×65
167
ウレタン(ボールB入)車
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971805
420SK-UB100
CADデータダウンロード
100
100
28×65
132
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37971814
420SK-UB150
CADデータダウンロード
150
140
28×65
189
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37971823
420SK-UB50
CADデータダウンロード
50
60
22×52
70
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35692377
420SK-UB75
75
80
22×52
93
ウレタン(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください