ハンマーキャスター
420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪ローラーベアリング入り
形状
固定車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
435S
ストッパー
なし
取付高H(mm)
190
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×53)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35772003
420SR-1RB150
150
160
140×94
140×94
190
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください