曜日別特売

420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)

420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) - ハンマーキャスター420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) - ハンマーキャスター420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) - ハンマーキャスター
取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35692596420SR-WR100100120110×78110×78132ゴム車
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
37972356420SR-WR125125150140×94140×94168鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972365420SR-WR150150160140×94140×94190鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする