ハンマーキャスター
450A・自在車(ナイロン一体車輪)
車輪幅(mm)
21
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429G-N50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692675
450A-30N50
50
40
M12×1.25
14
68
ナイロン車
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37972715
450A-10N50
50
40
UNF1/2×20山
14
68
ナイロン一体車輪
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37972742
450A-20N50
50
40
W3/8×16山
20
68
ナイロン一体車輪
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください